Cellulose Soxhlet-extractiehuls, Whatman™

Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Ratings:
Avg. Ratings: 5.0 (1 Review)

Total Ratings: 1
Avg. Ratings: out of 5

2800-105 2800-185 2800-199 2800-226 2800-228 2800-250 2800-258 2800-266 2800-280 2800-282 2800-288 2800-300 2800-308 2800-330 2800-331 2800-338 2800-339 2800-373 2800-412 2800-432 2800-608 2810-228 2810-258 2810-338 2810-432 2810-339 2800-259 2800-260 2810-166 2810-266 2810-902
734-2500EA 106 EUR
734-2500 734-2501 734-2502 734-2578 734-2503 734-2504 734-2505 734-2506 734-2507 734-2508 734-2509 734-2510 734-2511 734-2512 734-2513 734-2514 734-2515 734-2516 734-2517 734-2518 734-2519 515-0167 515-0168 515-0169 515-8943 537-0036 734-2579 734-2580 537-0034 537-0035 WHAT2810-902
Cellulose Soxhlet-extractiehuls, Whatman™
Extractors Extractiehulzen
Cytiva's Whatman cellulose hulzen worden gemaakt van hoogwaardige alfacellulose katoenlinters voor hoogwaardige prestaties in geautomatiseerde Soxhlet-extractiesystemen. Gebruikt bij lucht- en afvalgasanalyse.

  • Gebruikt in een groot aantal verschillende onderzoeken met vaste stof/vloeistof extracties, inclusief analyse van lipiden en bestrijdingsmiddelen in voedsel- en bodemmonsters
  • Geschikt voor temperaturen tot 120 °C (248 °F)
  • Uitstekende mechanische sterkte en retentie
  • De wanddikte van standaard hulzen bedraagt 1 to 1,5 mm voor
More Product Information
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR