SPE-kolommen, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Florisil

Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

7420-06EA 314.63 EUR
7420-06
SPE-kolommen, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Florisil
Kolommen voor chromatografie
BAKERBOND spe™ kolommen zijn kolommen voor eenmalig gebruik van PP of glas, voorverpakt met sorbenten met een hoge capaciteit ingesloten tussen twee 20 µm PE-frits.

  • Silica based
  • Extraction of compounds from sample solution volumes ranging from a few hundred µl up to 1 L
  • Processing by vacuum or positive pressure

Algemene toepassingen: lage tot matig polaire analyten van niet-waterige oplossingen.

Deze SPE-kolommen kunnen worden gebruikt in de adsorptiemodus.

Verpakking: Sommige kolommen zijn verkrijgbaar in een met folie beklede vezeltrommel, deMore Product Information
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR