VWR®, Mini-laboratoriumnotitieboekjes

Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

818-0100EA 35.4 EUR
818-0100 818-0101 818-0110 818-0111
VWR®, Mini-laboratoriumnotitieboekjes
Notitieboekjes
Imitation leather for use in laboratory environments. Acid-free, archive safe paper (90 gsm). Includes laboratory notebook guidelines page, table of contents and user data page. English language only.

  • Wetenschappelijk formaat 5 mm hokjes of gelinieerd, met blokken voor datum en handtekening
  • 'FLEX' omslag met coating voor een langere levensduur

Formaat: A5 (14,8×21 cm) of A6 (10,5 ×14,8 cm), 96 pagina's

Kleur: blauw

Alle boeken voldoen aan de richtlijnen van GLP, GMP en GCP.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR