Kogelvormige roerkoppelingen, BOLA

Leverancier: Bohlender
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

C398-12 C399-12 C398-08 C393-12 C398-04
441-0076EA 175 EUR
441-0076 441-0084 BOHLC398-08 BOHLC393-12 BOHLC398-04
Kogelvormige roerkoppelingen, BOLA
Roerders Roergereedschap
Deze POM-koppelingen zijn ideaal voor balans tussen scheefstelling van assen tussen roerder en roeras. Geschikt voor glazen, metalen of BOLA-roerassen. Beide modellen zijn geschikt voor toerentallen tot 1200 tpm en kunnen worden gebruikt door zowel rechts- als linkshandigen.

  • Uitstekende chemische bestendigheid; temperatuurbestendigheid van –20 tot +110 °C
  • Wordt gemonteerd via schroefverbindingen met spanringen
  • Spil (lengte 90 mm) kan door de gebruiker worden ingekort
  • Maximale scheefstelling 10 mm

Krachtige transmissie tot 300 Ncm.

Order Now

Specificaties

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR