Buretten, Pellet-patroon, met tussenkraan, amberkleurig glas, klasse B, SILBERBRAND

Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

22336 22338
BRND22336EA 321 EUR
BRND22336 BRND22338
Buretten, Pellet-patroon, met tussenkraan, amberkleurig glas, klasse B, SILBERBRAND
Buretten
Amber borosilicaatglas 5.4, klasse B.

  • Gekalibreerd om 'TD, Ex' te leveren
  • Automatische nulstelling, tussentijdse afsluiter voor recirculatie van resterende vloeistof

25 ml-versies: foutlimieten volgens klasse B, DIN EN ISO 385
50 ml-versies: Klasse B, DIN EN ISO 385

* Reduced distance between subdivision marks.
Total height includes bottle.

Bestelinformatie: Reservoirflessen dienen apart besteld te worden.
Order Now

Specificaties

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR