Erlenmeyers, smalle of brede hals, met rolrand

Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

92773 92717 92724 92736 92739 92744 92754 92763 92768 92814 92817 92824 92836 92839 92844 92854 92863
BRND92773EA 105 EUR
BRND92773 BRND92717 BRND92724 BRND92736 BRND92739 BRND92744 BRND92754 BRND92763 BRND92768 BRND92814 BRND92817 BRND92824 BRND92836 BRND92839 BRND92844 BRND92854 BRND92863
Erlenmeyers, smalle of brede hals, met rolrand
Kolven Erlenmeyers
Borosilicaatglas 3.3, helder.

  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Hoge temperatuurbestendigheid
  • Relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurverandering door minimale thermische expansie

Met schaalverdeling en schrijfveld.

Certificaten: ISO 1773 narrow mouth (except 200 and 300 ml)
DIN ISO 24450 wide mouth (except 25, 200, 300 and 2000 ml).
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR