Cleanroom doekjes, Amplitude™ Epsilon™

Leverancier: CONTEC
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

AMEP0002 AMEP0001
CONTAMEP0002EA 41.3 EUR
CONTAMEP0002 CONTAMEP0001
Cleanroom doekjes, Amplitude™ Epsilon™
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Droge cleanroom doekjes
Deze reinigingsdoekjes zijn gemaakt van een speciale kwaliteit blauwe cellulose en polyester en bieden een verbeterde reiniging en een uitstekend absorptievermogen.

  • De blauwe, kleurvaste variant maakt differentiatie mogelijk
  • Lage gehaltes aan deeltjes en extraheerbare stoffen
  • Sterk en duurzaam

De cellulose is kleurvast om doorlopen van kleur te minimaliseren. Deze doekjes zijn daarom ideaal voor het opruimen en reinigen van gemorst materiaal in natte omgevingen en om te gebruiken als absorberend materiaal met weinig deeltjes voor werkoppervlakken.

Order Now

Specificaties

Model Amplitude™ Epsilon™
Environmentally Preferable
Gewicht 71 g/m²
Absorptievermogen 291 ml/m²
Absorptievermogen, intrinsiek 4,3 ml/g
Absorptievermogen, snelheid 1,0 s
Extraheerbare stoffen - bij gebruik van gedeïoniseerd water 0,017 g/m²
Extraheerbare stoffen - bij gebruik van isopropylalcohol 0,023 g/m²
Vezels (>100 µm) 25×10³/m²
Deeltjesvorming (>=0,5 µm) 25,2 × 10⁶/m²
Ionen - chloride 10,4 ppm
Ionen - natrium 39,2 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR