Cleanroom doekjes, steriel, Polynit Heatseal

Leverancier: CONTEC
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

PN-99IR LWPS0007 LWPS0006 LWPS1004
115-2145EA 1050 EUR
115-2145 115-1862 CONTLWPS0006 CONTLWPS1004
Cleanroom doekjes, steriel, Polynit Heatseal
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Steriele cleanroom doekjes
100% niet-doorlopende interlock gebreide polyester doekjes met gesealde randen.

  • Gevalideerd steriel tot een SAL van 10⁻⁶
  • Witgewassen gebreide 100% polyester stof voor extreem lage niveaus van deeltjes en vezels
  • Extreem lage niveaus van deeltjes, vezels en resten
  • Lasergesneden, afgedichte rand voorkomt afgifte van vezels
  • Witgewassen en verpakt in een ISO Klasse 4 cleanroom

Steriele Polynit Heatseal-doekjes zijn gemaakt van 100% gebreid polyester dat met een laser is gesneden om de vezels aan de randen van het doekje te binden. Dit creëert een zeerMore Product Information
Order Now

Specificaties

Model Polynit Polynit Heatseal Polynit Heatseal
Environmentally Preferable
Gewicht 140 g/m² 140 g/m² 140 g/m²
Absorptievermogen 384 ml/m²
Absorptievermogen, extrinsiek 330 ml/m²
Absorptievermogen, intrinsiek 2,74 ml/g 2,43 ml/g
Absorptievermogen, snelheid 1 s <1 s
Extraheerbare stoffen - bij gebruik van gedeïoniseerd water 0,009 g/m² 0,008 g/m² 0,008 g/m²
Extraheerbare stoffen - bij gebruik van isopropylalcohol 0,005 g/m² 0,007 g/m² 0,007 g/m²
Vezels (>100 µm) 1,54×10³/m² 0,142×10³/m² 0,142×10³/m²
Deeltjesvorming (>=0,5 µm) 1,53 × 10⁶/m² 2,60 × 10⁶/m² 2,60 × 10⁶/m²
Ionen - chloride 0,10 0,003 ppm 0,003 ppm
Ionen - natrium 0,13 0,180 ppm 0,180 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR