Cleanroom doekjes, vochtig, Polynit Heatseal, PROSAT®

Leverancier: CONTEC
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

PSPS0008 PSPS0087 PS-HS9-7030BPR
CONTPSPS0008EA 360 EUR
CONTPSPS0008 CONTPSPS0087 115-2788
Cleanroom doekjes, vochtig, Polynit Heatseal, PROSAT®
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Vochtige cleanroom doekjes
Vochtige schoonmaakdoekjes van gebreid polyester gemaakt van Polynit Heatseal materiaal. De schoonmaakdoekjes zijn bevochtigd met 70% IPA en 30% DIW. Hierdoor zijn ze ideaal voor cleanroomtoepassingen, oppervlaktevoorbereiding en kritische productieprocessen.

  • De zachte, niet-schurende reinigingsdoekjes met structuur reinigen zonder krassen
  • Lage gehaltes aan deeltjes en extraheerbare stoffen
  • Hersluitbare zak om de reinheid en verzadigingsniveaus intact te houden

Geschikt voor cleanrooms van ISO-klasse 3 of 4.

Kleur: wit

Opgelet: De gegevensMore Product Information
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR