Maatkolven, klasse A, Corning®

Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

5640P-500 5640P-1L 5640P-50 5640P-100 5640P-25 5640P-10 5640P-250
CORN5640P-500EA 189.55 EUR
CORN5640P-500 CORN5640P-1L CORN5640P-50 CORN5640P-100 CORN5640P-25 CORN5640P-10 CORN5640P-250
Maatkolven, klasse A, Corning®
Kolven Maatkolven
PMP, doorschijnend, met conische PP stop.

  • Kan geautoclaveerd worden op 121 °C zonder de tolerantie van de maatstreep aan te tasten
  • Routine reiniging tot maximaal 60 °C voor het behoud van de correcte markeringen
  • Met een individueel geijkte maatstreep

The accuracy of volumetric ware depends on the care used in calibrating it, using the correct type of ware for the application, handling the ware properly and ensuring the ware is clean. Calibration of volumetric ware is usually done at 20 °C, and the ware should be used at approximately thisMore Product Information
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR