UV/Vis-kalibratiestandaarden

Leverancier: HELLMA
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

667100 667400 667014 667005 667010 667101 667301 667011 667012 667305 667040 667001 667006 667009 667600 667102 667003 667200 667060 667103 667307 6670100 667304 667080 667020 667105H 667857 667035 667025 667025USP 667019 667045 667104 667350 667425 6670120 6670140 6670160 6670180 6670200 667001H 667005USP 667010H 667011H 667019H 667100H 667101H 667102H 667106H 667119H 667512 667023 667536 667548 667599 667506 667524 667518 667S501 667EP1002 667045EPUSP 667EP1001 667020RE
634-0670EA 1850 EUR
634-0670 HELL667400 HELL667014 HELL667005 HELL667010 HELL667101 HELL667301 HELL667011 HELL667012 634-0672 HELL667040 HELL667001 HELL667006 HELL667009 HELL667600 HELL667102 634-0669 634-0671 HELL667060 HELL667103 HELL667307 HELL6670100 HELL667304 HELL667080 HELL667020 HELL667105H HELL667857 HELL667035 HELL667025 HELL667025USP HELL667019 HELL667045 HELL667104 HELL667350 HELL667425 HELL6670120 HELL6670140 HELL6670160 HELL6670180 HELL6670200 HELL667001H HELL667005USP HELL667010H HELL667011H HELL667019H HELL667100H HELL667101H HELL667102H HELL667106H HELL667119H HELL667512 HELL667023 HELL667536 HELL667548 HELL667599 HELL667506 HELL667524 HELL667518 HELL667S501 HELL667EP1002 HELL667045EPUSP HELL667EP1001 HELL667020RE
UV/Vis-kalibratiestandaarden
Standaarden Standaarden voor kleurreferentie en spectroscopie

De Hellma®-kalibratiestandaarden voldoen aan alle noodzakelijke normen en regelgevingen en bieden zo de hoogste kwaliteit voor uw spectrometer opnieuw kalibreren.



  • DAkkS-kalibratiecertificaat*

  • Alle sets inclusief relevante referentie
  • Te herleiden naar NIST of PTB
  • Bronbesparend en duurzaam
  • Conform

  • Middenhoogte: 8,5 - 20 mm

  • Buitenafmeting (B×D×H): 12,5×12,5×48,5


Hellma®-kalibratiestandaarden worden 100% in Duitsland vervaardigd.

Conform:  De Hellma®-kalibratiestandaarden voldoen aan de specificaties van kwaliteitsmanagementsystemen en farmacopees (bijv. Ph. Eur. en USP) voor de hoogste kwaliteitseisen en internationale vergelijkbaarheid van de meetresultaten.



Traceerbaarheid: Alle meetresultaten van de Hellma®-kalibratiestandaarden zijn terug te voeren op kalibratiestandaarden die zijn gemeten door het NIST (National Institute of Standards and Technology for Photometric Accuracy) of de PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt für die Wellenlängengenauigkeit).



Resourcebesparend en duurzaam: Hellma®-kalibratiestandaarden kunnen jarenlang eenvoudig worden hergebruikt en blijven lang in gebruik. Er is geen behoefte aan repetitieve, tijdrovende voorbereiding en productie van kalibratieoplossingen, waardoor hulpbronnen, het milieu en het budget worden bespaard. Een duurzaam en milieuvriendelijk alternatief.



Certificaten:

NIST SRM 1930, Europese Farmacopee, USP 857.DAkkS-kalibratiecertificaat* Hellma®-kalibratiestandaarden worden vervaardigd in het Hellma Analytics-kalibratielaboratorium, dat door DAkkS* is geaccrediteerd volgens DIN EN ISO/IEC 17025, en worden geleverd met een DAkkS-kalibratiecertificaat*. *) Let op: kalibratielaboratorium geaccrediteerd door DAkkS volgens DIN EN ISO/IEC 17025. De accreditatie is alleen geldig voor het in de documentbijlage D-K-18752-01-00 vermelde accreditatiebereik.



Bestelinformatie:

30 jaar garantie. Wij vertrouwen op onze kwaliteit en u kunt rekenen op betrouwbare meetresultaten. Als u regelmatig, ten minste om de twee jaar, herkalibreert in het kalibratielaboratorium van Hellma Analytics, ontvangt u 30 jaar fabrieksgarantie op alle Hellma®-kalibratiestandaarden.



Leveringsinformatie:

Order Now

Specificaties

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR