Robuuste 50 GSM SMS autoclaveerbare komafdekkingen met stoomindicator

Leverancier: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

BWLKCRP30030 BWLKCRP30040 BWLKCRP30036 BWLKCRP30048 BWLKCRP30020 BWLKCRP30042 BWLKCRP30050 BWLKCRP30054 BWLKCRP30024 BWLKCRP30060
129-4013EA 5010 EUR
129-4013 129-4019 KACCBWLKCRP30036 KACCBWLKCRP30048 KACCBWLKCRP30020 KACCBWLKCRP30042 KACCBWLKCRP30050 KACCBWLKCRP30054 KACCBWLKCRP30024 KACCBWLKCRP30060
Robuuste 50 GSM SMS autoclaveerbare komafdekkingen met stoomindicator
Hoezen
Deze autoclaveerbare sms-komafdekking van 50 g/m² biedt een microbiële barrière die ideaal is voor farmaceutische productietoepassingen.

  • Hydrofoob, scheurbestendig en lekbestendig
  • Creëert secundair beschermingsniveau tijdens aseptische presentatie en installatie van apparatuur
  • Ontworpen voor autoclaafcycli (121 tot 135 °C)
  • Vervaardigd en verpakt in een gecertificeerde ISO 8-cleanroom
  • Gemaakt in de VS

Elimineer de noodzaak om vellen sterilisatieverpakkingsmateriaal uit te snijden en deze vast te zetten met autoclaaftape en elastiekjes. Nadat deMore Product Information
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR