Hulzen voor conische slijpingen

Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

1040 1035 1036 1037 1038 1039 1041 1042 1043
KART1040EA 51 EUR
KART1040 KART1035 KART1036 KART1037 KART1038 KART1039 KART1041 KART1042 KART1043
Hulzen voor conische slijpingen
Geslepen Geslepen hulzen
PTFE.

  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Gas-, vloeistof- en vacuümdicht (tot 0,1 mbar)
  • Temperatuurbestendig van −200 tot +280 °C

Geschikt voor conische halzen met genormaliseerde slijping. Eenvoudig af te nemen en geschikt voor herhaald gebruik. Invetten van de verbinding is niet nodig.
Order Now

Specificaties

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR