Allihn koelers met NS hals

Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

05223302 05223303 05223304 05223403 05223404 05223504 05223201 05223202 05223204 05223301 05223203
201-1687EA 72 EUR
201-1687 201-1688 201-0360 201-1689 201-3341 LENZ05223504 201-1686 201-1685 LENZ05223204 LENZ05223301 LENZ05223203
Allihn koelers met NS hals
Condensors
DURAN®-borosilicaatglas.

  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen

Voor dampcondensatie. Met 5 'ballen' (voor hulslengte van 250 mm) of 8 'ballen' (voor hulslengte van 400 mm), en met genormaliseerde kern- en hulsslijping. Wateraansluiting via glazen olijf.

Compliant with DIN 12581 or supplementary DIN

Certificaten: Conform DIN 12581 of aanvullende DIN-norm.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR