Masterflex® direct afleesbare flowmeters met variabel oppervlak voor gassen, 65 mm, aluminium, Avantor®

Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

32006-18 32006-24 32006-26 32006-28 32006-34 32007-14 32007-24 32007-34
MFLX32006-08EA 425 EUR
MFLX32006-08 MFLX32006-10 MFLX32006-12 MFLX32006-14 MFLX32006-16 MFLX32006-30 MFLX32006-32 MFLX32006-36 MFLX32006-38 MFLX32007-30 MFLX32007-32 MFLX32007-38 MFLX32006-18 MFLX32006-24 MFLX32006-26 MFLX32006-28 MFLX32006-34 MFLX32007-14 MFLX32007-24 MFLX32007-34
Masterflex® direct afleesbare flowmeters met variabel oppervlak voor gassen, 65 mm, aluminium, Avantor®
Debietmeters
Ideaal voor gastoepassingen waar metalen componenten tot een minimum moeten worden beperkt.

  • Transparant veiligheidsschild aan de voorkant verbetert de leesresolutie met 16%
  • Robuust ontwerp met door de behuizing omsloten meetbuis
  • Buizen zijn voorzien van een gefuseerde keramische schaal als een nauwkeurige, permanente meetgids

Deze meters maken correlatietabellen met direct afleesbare schalen voor individuele routinegassen overbodig. De combinatie van de inerte PTFE- en met glas bevochtigde delen met het stijve frame van geanodiseerd aluminium vormtMore Product Information
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR