Masterflex® massaflowmeterregelaars voor gas, Avantor®

Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

32907-51 32907-53 32907-55 32907-57 32907-59 32907-61 32907-63 32907-67 32907-69 32907-71 32907-73 32907-75 32907-77 32907-79 32907-81
MFLX32907-51EA 3050 EUR
MFLX32907-51 MFLX32907-53 MFLX32907-55 MFLX32907-57 MFLX32907-59 MFLX32907-61 MFLX32907-63 MFLX32907-67 MFLX32907-69 MFLX32907-71 MFLX32907-73 MFLX32907-75 MFLX32907-77 MFLX32907-79 MFLX32907-81
Masterflex® massaflowmeterregelaars voor gas, Avantor®
Flow Switches
Meet 130 standaardgassen - door de gebruiker te selecteren op het display.

  • Nauwkeurigheid van ±0,8% van aflezing ±0,2% volledige schaal; herhaalbaarheid van ±0,2%
  • Meet 30 standaardgassen - door de gebruiker te selecteren op het display
  • 100 tot 1 turndown met bereiken van 1 SCCM full-scale tot 1000 SLPM
  • Modellen met 4 tot 20 mA output of totalisator zijn beschikbaar

Deze meters meten de stroming via drukval over een laminair stromingselement (LFE). Omdat het stromingselement de stroming laminair maakt, vereist plaatsing in het proces geen rechteMore Product Information
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR