Masterflex® Instapmodel touchscreen-spuitpompen, Avantor®

Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

74905-08 74905-12 74905-34
MFLX74905-02EA 3020 EUR
MFLX74905-02 MFLX74905-04 MFLX74905-06 MFLX74905-08 MFLX74905-12 MFLX74905-34
Masterflex® Instapmodel touchscreen-spuitpompen, Avantor®
Pompen Spuitpompen
Biedt plaats aan maximaal twee spuiten in een kosteneffectieve spuitpomp met aanraakscherm.

  • Stroombereiken van 0,54 pL tot 88,8 ml/min
  • Touchscreen in kleur
  • Meerdere pompen in serie schakelen met behulp van de geïntegreerde RS-485
  • Gebruik met een spuit van elke fabrikant - glas, roestvrij staal of plastic - van 0,5 ìL tot 60 ml

Deze instappompen bieden functies die normaal gesproken te vinden zijn in duurdere modellen. Op een intuïtief aanraakscherm kunt u alle bedrijfsparameters zien en eenvoudig configuraties maken en oproepen. LED-lampje op hetMore Product Information
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR