Extreme afdichtingstape 4411N

Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

4411N
MMMA4411NEA 55.1 EUR
MMMA4411N
Extreme afdichtingstape 4411N
Tape
Dit is een neutrale, 1 mm dikke, zeer vervormbare enkelzijdige acryltape met een hoogwaardige ionomeerrug. Het is speciaal ontworpen om professionele resultaten te geven bij blootstelling buitenshuis aan direct zonlicht en extreme temperaturen en vochtigheid, terwijl het een effectieve afdichting creëert over een bestaande voeg, naad of doorboring. Het maakt deel uit van het industriële professionele assortiment, dat wordt geleverd in een blisterverpakking met meertalige beschrijvingen.

  • Zeer goed bestand tegen veel gangbare industriële oplosmiddelen en
More Product Information
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR