Veiligheidsbril, SecureFit™ 400

Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

SF408AS SF401AF SF402AF SF403AF SF410AS SF420AF-EU SF425AF-EU SF415AF-EU
111-1614EA 15 EUR
111-1614 111-1611 111-1612 111-1613 111-1615 MMMASF420AF-EU MMMASF425AF-EU MMMASF415AF-EU
Veiligheidsbril, SecureFit™ 400
Brillen
Een enkelvoudige veiligheidsbril in een modern design die zorgt voor een combinatie van een hoog draagcomfort en een optimale pasvorm zonder enig drukgevoel.

  • Tempeldrukverdeling zorgt voor een zacht gevoel
  • Dubbel geïnjecteerde, gewatteerde contactpunten bij de slapen voor extra comfort over de oren
  • Speciaal beugelontwerp voor natuurlijke aanpassing aan verschillende hoofdmaten
  • Zachte, verstelbare neuspads voor een individuele pasvorm
  • Glazen van polycarbonaat die 99,9% van de UVA- en UVB-stralen absorberen

Gewicht: 19 g
Order Now

Specificaties

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR