Gelaatsschermen, V4-serie

Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

V4CK V4H
MMMAV4CKEA 0 EUR
MMMAV4CK MMMAV4H
Gelaatsschermen, V4-serie
Gelaatsschermen
De 3M™ V4-serie industriële Multisystem vervangende gelaatsschermen zijn verkrijgbaar in meerdere viziermaterialen en kleurafwerkingen.

  • Vervangende gelaatsschermen
  • Makkelijk te installeren
  • Geschikt voor 3M™ PELTOR™ gehoorbeschermers met hoofdband
  • Dikte: 1,2 mm
  • Temperatuurbereik: – 40 tot 100 °C

Zorg voor optimaal comfort en bescherming van 3M™ oorkappen met hoofdband met het 3M™ V40 Industrial Multisystem, V40G. Deze vervangende gelaatsschermen zijn verkrijgbaar in verschillende viziermaterialen en kleuren, en ze zijn eenvoudig te installeren op 3M™More Product Information
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR