Multiparametermeter (pH/ISE/geleidbaarheid/zuurstof), tafelmodel, Orion™ Versa Star Pro™

Leverancier: Thermo Orion
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

VSTAR90 VSTAR91 VSTAR92 VSTAR93
ORIOVSTAR90EA 6320 EUR
ORIOVSTAR90 ORIOVSTAR91 ORIOVSTAR92 ORIOVSTAR93
Multiparametermeter (pH/ISE/geleidbaarheid/zuurstof), tafelmodel, Orion™ Versa Star Pro™
Elektrochemische meters pH- en multiparametersystemen
Deze tafelmodel meters met pH/ISE-, geleidbaarheids- en opgeloste zuurstof/RDO-modules voldoen aan de meest uitdagende toepassingen voor pH, ionenconcentratie, geleidbaarheid, opgeloste zuurstof en temperatuur. De meters bieden verwisselbare meetmodules waarmee meerdere gebruikers vier afzonderlijke kanalen kunnen aanpassen aan hun specifieke eisen.

  • Kleurendisplay met instelbare tekstgroottes; numeriek toetsenbord; meetstabiliteitsindicator op het scherm
  • Auto-Read om een stabiele meting vast te houden; tien met een wachtwoord beveiligde methoden per kanaal
More Product Information
Order Now

Specificaties

Model Orion™ Versa Star Pro™
Environmentally Preferable
pH - resolutie 0,1/0,01/0,001
pH - nauwkeurigheid ±0,002
mV - bereik ±2000,0
mV - resolutie 0,1
ISE bereik 0,0001 - 19990 ppm
ISE eenheden ppm, Molar, mg/L, %, ppb or none
Geleidbaarheidsbereik 0,001 µS/cm - 3000 mS/cm
Weerstand - bereik 2 Ω/cm - 100,0 MΩ/cm
TDS - conversiefactor Linear (0,02 - 9,99)
DO concentratie DO: 0,00 - 90,00 mg/L; RDO: 0,00 - 50,00 mg/L
Opgeloste zuurstof - resolutie 0,01/0,1 mg/L
Opgeloste zuurstof - verzadiging 0,0 - 600,0 %
Opgeloste zuurstof - bereik barometerdruk 400 - 850 mmHg
Temperatuurbereik –5,0...+105,0 °C
Temperatuurresolutie 0,1 °C
Temperatuurnauwkeurigheid ±0,1 °C
Conformiteit IP 54
Bedrijfstemperatuurbereik 5...45 °C (ambient)
Talen English, Spanish, French, Italian, German, Chinese, Portuguese and Korean
Uitgangen RS232, USB (2)
Aantal kanalen 4 - customisable with modules
Kalibratie pH with calibration editing option, ion concentration (ISE) with calibration editing option, relativ
Kalibratiepunten 1 point relative mV (RmV) mode, 1 point ORP mode
b×d×h 280×240×100 mm
Gewicht 1,2 kg (modules add 0,2 kg each)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR