Spuitfilters, ValuPrep™

Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

4114 4118 6054540 6054541
516-7574EA 1830 EUR
516-7574 516-8925 PALL6054540 PALL6054541
Spuitfilters, ValuPrep™
Filters Spuitfilters
ValuPrep-spuitfilters bieden het vertrouwen van Pall-membranen in voordelige verpakkingen van 1000 stuks.

  • Verkrijgbaar in de maten 13 en 25 mm
  • Verkrijgbaar in poriegroottes van 0,2 en 0,45 µm, bevat Pall PTFE, PVDF, Nylon- en wwPTFE-membranen

These syringe filters are ideal for routine laboratory HPLC or UHPLC analyses.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR