Vriezers met ultralage temperatuur en 5 binnendeuren, –86 °C, TDE-serie

Leverancier: REVCO TECHNOLOGIES
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

TDE30086FV5ID TDE40086FV5ID TDE50086FV5ID TDE60086FV5ID TDE30086FV5I-U TDE40086FV5I-U TDE50086FV5I-U TDE60086FV5I-U
REVCTDE30086FV5IDEA 14300 EUR
REVCTDE30086FV5ID REVCTDE40086FV5ID REVCTDE50086FV5ID REVCTDE60086FV5ID REVCTDE30086FV5I-U REVCTDE40086FV5I-U REVCTDE50086FV5I-U REVCTDE60086FV5I-U
Vriezers met ultralage temperatuur en 5 binnendeuren, –86 °C, TDE-serie
Vriezers Ultra lage temperatuur vriezers
Thermo Scientific™ TDE-serie vriezers met ultralage temperaturen, aangedreven door H-drive, zijn voorzien van vier rechtopstaande modellen met vijf binnendeuren, waardoor de opslagcapaciteit wordt gemaximaliseerd van 30.000 tot 60.000 flesjes van 2 ml. De TDE-serie is een duurzame en betrouwbare oplossing met ultieme monsterveiligheid en operationele besparingen voor elk laboratorium. Duurzaamheidskenmerken omvatten natuurlijke koelmiddelen en watergeblazen schuim, die voldoen aan vele duurzaamheidsnormen.

  • Eenvoudig te gebruiken installatiewizard, gebeurtenislogboek,
More Product Information
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR