ULT-diepvrieskisten, TDE-serie, –86 °C

Leverancier: REVCO TECHNOLOGIES
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

TDEC06386FV TDEC25286FV TDEC39686FV
REVCTDEC06386FVEA 11900 EUR
REVCTDEC06386FV REVCTDEC25286FV REVCTDEC39686FV
ULT-diepvrieskisten, TDE-serie, –86 °C
Vriezers Ultra lage temperatuur vriezers
Thermo Scientific™ TDE-serie diepvrieskisten met ultralage temperaturen zetten de norm voor prestaties en betrouwbare monsteropslag in situaties van zwaar gebruik. Een duurzame oplossing met ultieme monsterveiligheid en operationele besparingen voor elk laboratorium.

  • Verbeterde prestatie
  • Gebruiksvriendelijkheid en duurzaamheid
  • Aangedreven door H-drive, bespaar tot 25% op het energieverbruik en de warmteafvoer vergeleken met conventionele vriezers met ultralaag koelmiddel
  • Drie formaten (85, 360 en 566 L) voor uiteenlopende opslagbehoeften
  • F-gas-compatibel
More Product Information
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR