Oppervlakteactieve stof, Tergitol™ 15-S-9

Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

T1261-20LT T1261-4LTGL T1261-500ML
SPCMT1261-20LTEA 2520 EUR
SPCMT1261-20LT SPCMT1261-4LTGL SPCMT1261-500ML
Oppervlakteactieve stof, Tergitol™ 15-S-9
Reinigingsmiddelen Detergenten en oppervlaktereinigers
Tergitol™ 15-S-9, Surfactant is een niet-ionische secundaire alcoholethoxylaat surfactant en is een uitstekende emulgator en detergent, verbetert de efficiëntie van verfverdikkingsmiddelen en helpt bij het spoelen van systemen op basis van oplosmiddelen. Dit product wordt aanbevolen voor gebruik in reinigingsmiddelen, spotters voor voorwassen en verven en coatings.

  • Superieure waskracht
  • Oplosbaar in water
  • Snelle oplossing en goede afspoelbaarheid
  • Lage geur
  • Smal gelbereik
  • Uitstekende formulering en verwerkingseigenschappen

Dichtheid bij 20 °C (68 °F): 1,006 g/ml.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR