Magnetische roerders met hoog volume

Leverancier: VELP SCIENTIFIC
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

F203A0511 F203A0513 F203A0510 F203A0512
VELPF203A0511EA 570 EUR
VELPF203A0511 VELPF203A0513 VELPF203A0510 VELPF203A0512
Magnetische roerders met hoog volume
Roerders Magnetische roerders
Magneetroerders die een continue werking garanderen bij zowel lage als hoge snelheden en zorgen voor veiligheid en weerstand tegen chemische middelen.

  • De borstelloze motor zorgt voor een continue werking met hoge vloeistofvolumes bij elke snelheid
  • Eersteklas vermogen en lange levensduur
  • Constant roeren van 40 tot 1500 rpm (MSL 8 - 25) of van 20 tot 1100 (MSL 50) met SpeedServo-technologie
  • Zachte start en lage snelheid om monsters te beschermen
  • Het bedieningspaneel is beschermd tegen gemorste vloeistoffen
  • Resistente roestvrijstalen plaat zijn
  • Ontworpen voor
More Product Information
Order Now

Specificaties

Model MSL 25 MSL 8 MSL 8 digital MSL 50
Environmentally Preferable
Toerentalbereik 40 - 1500 min⁻¹ 40 - 1500 min⁻¹ 40 - 1500 min⁻¹ 20 - 1000 min⁻¹
Max. roercapaciteit H₂O 25 L 8 L 8 L 50 L
Voeding 9 W 4,5 W 5 W 10 W
Plaatmateriaal Roestvrij staal Roestvrij staal Roestvrij staal Roestvrij staal
Gewicht 1,8 kg 0,95 kg 0,95 kg 4 kg
Tijdschakelaar 1 - 99h59 min 1 - 99h59 min 1 - 99h59 min
b×d×h 253×269×71 mm 168×183×60 mm 168×183×60 mm 354×369×77 mm
Nauwkeurigheid 10 rpm 10 rpm 10 rpm 10 rpm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR