Extractors voor ruwe vezels

Leverancier: VELP SCIENTIFIC
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

SA30520201 SA30520200 SA30530200 SA30530201
VELPSA30520201EA 5418 EUR
VELPSA30520201 VELPSA30520200 VELPSA30530200 VELPSA30530201
Extractors voor ruwe vezels
Extractors Systemen voor bepaling van vezelgehalte
Bepaling van ruwe vezels is handig voor voedings-, economische en wettelijke aspecten in de levensmiddelenindustrie, waar het vezelgehalte vaak is vereist voor de etikettering van verpakt voedsel. De FIWE-eenheden bieden een semi-automatisch proces om te voldoen aan de vereisten van de ADF-, NDF-, Weende- en Van Soest-methodologieën.

  • Snelle analyse, betrouwbare resultaten en een hoge reproduceerbaarheid
  • Voert enkele of sequentiële extractie uit, waaronder koken, spoelen en filtreren
  • Verwijderen van monsters met luchtpomp
  • Reagensontlading met
More Product Information
Order Now

Specificaties

Environmentally Preferable
Elektrisch 230 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR