Peristaltische pompen, enkelkanaals

Leverancier: WATSON MARLOW
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5

030.3152.RLE 030.3142.RLE 030.3144.3DE 030.3184.3DE
224-0359EA 0 EUR
224-0359 224-0718 224-0047 224-0801
Peristaltische pompen, enkelkanaals
Pompen Peristaltische pompen
Het modulaire ontwerp biedt ruimte voor vele combinaties van peristaltische pompaandrijvingen met pompkoppen. In feite kan er zo voor vrijwel elke toepassing een oplossing worden gevonden. Op één enkele aandrijving kunnen maximaal zes pompkoppen van het type 313 of 314 (ook gemengd) worden aangesloten. Er kunnen maximaal 10 kanalen worden aangesloten op de extra vijfkanaalspompkoppen 314MC en 318MC (eventueel gemengd). Precisie-gelijkstroommotor, onderhoudsvrij, hoogwaardige aandrijving met exacte toerentalinstelling. Compatibel met SPS en andere systemen met digitale, analoge en seriële communicatieopties. Gebruiksvriendelijk, met helder en goed leesbaar display en membraantoetsenbord in frame voor fijnregeling. Stabiele, chemisch bestendige behuizing met gladde, goed te reinigen oppervlakken. Modern, uiterst functioneel ontwerp.

Model 323U/RL with analogue and manual control and variable speed
The 323 U drive is equipped with the single-channel 501RL pum phead . It is designed to provide high flow rates, long tube life and accuracy. It can also be fitted with the 314 pump head if low pulsation is required. 313D2 or 314D2 pump heads are used for tubing with 2,4 mm wall thickness, in order to achieve higher operating pressures or for the transport of particularly viscous media. To transport smaller amounts with up to 10 channels (four rollers) and MC 318 (eight rollers). A maximum of 10 channels is possible with the use of the 314MCX and 318 MXC MXC heads. Unauthorised access or unintentional changes can be prevented by activating the keyboard lock. After a drop in voltage, the pump restarts automatically. Two operational modes can be set (100 to 120 V/220 to 240 V). On the back, there is a plug-in control card for analogue signals of 4 to 20 mA or 0 to 10 V.
Speed range: 1,5 to 220 min-1 in increments of 1 min-1
Can be controlled manually or with analogue signals of 4 to 20 mA/0 to 10 V
Microprocessor-controlled drive
Digital or TTL control for start/stop and rotation direction
MemoDose function for exact batch dosage

Model 323U/D met analoge en handmatige bediening en variabel toerental
Aandrijving 323U is uitgerust met eenkanaalspompkop 313D. Voor minder pulsatie kan de aandrijving ook worden uitgerust met een pompkop van het type 214. De pompkoppen 313D2 en 314D2 worden gebruikt in combinatie met slangen met een wanddikte van 2,4 mm om een hogere werkdruk te verkrijgen, of om bijzonder viskeuze media te kunnen transporteren. Om met maximaal 10 kanalen kleinere hoeveelheden te kunnen transporteren, kunnen de aandrijvingen van het type 323U worden gecombineerd met pompkoppen 314MC (vier rollen) en 318MC (acht rollen) met microcassettes. Er kunnen maximaal 10 kanalen worden gebruikt met de 314MCX- en 318MCX-koppen. Onbevoegde toegang of onbedoelde wijzigingen kunnen worden voorkomen door het toetsenbord te vergrendelen. Na een spanningsdaling start de pomp automatisch opnieuw op. Er kunnen twee bedieningsmodi worden ingesteld (100 - 120 V/220 - 240 V). Aan de achterzijde bevindt zich een aansluiting voor analoge signalen van 4 - 20 mA of 0 - 10 V.
Toerentalbereik: 3,0 - 400 min. -1 in stappen van 1 min. -1. Kan handmatig worden bediend of met analoge signalen van 4 - 20 mA/0 - 10 V
Microprocessorgestuurde aandrijving
Digitale of TTL-bediening voor start/stop en draairichting
MemoDose-functie voor exacte batchdosering

Model 323Du/RL with digital, analogue and manual control and variable speed
The 323Du drive is equipped with the single-channel 501RL pump head. This is designed for large flow rates, long tubing life and increased accuracy. It can also be fitted with the 314 pump head if low pulsation is required. 313D2 or 314D2 pump heads are used for tubing with 2,4 mm wall thickness, in order to achieve higher operating pressures or for the transport of particularly viscous media. To transport smaller amounts with up to 10 channels, the 323U drives can be combined with 314MC (four roller) and 318MC (eight roller) micro cassette pump heads. A maximum of 10 channels is possible with the use of the 314MCX and 318MCX heads. Unauthorised access or unintentional changes can be prevented by activating the keyboard lock. After a drop in voltage, the pump restarts automatically. Two operational modes can be set (100 to 120 V/220 - 240 V). On the back, there is a plug-in control card for analogue signals of 4 to 20 mA or 0 to 10 V.
Speed range: 1,5 to 220 min-1 in increments of 1 min-1
Can be controlled manually or with analogue signals of 4 to 20 mA/0 to 10 V
Microprocessor-controlled drive
Digital or TTL control for start/stop and rotation direction
MemoDose function for exact batch dosage

Model 323Du/D with digital, analogue and manual control and variable speed
The 323U drive is equipped with the single-channel 313D pump head. It can also be fitted with the 214 pump head if low pulsation is required. 313D2 or 314D2 pump heads are used for tubing with 2,4 mm wall thickness, in order to achieve higher operating pressures or for the transport of particularly viscous media. To transport smaller amounts with up to 10 channels, the 323U drives can be combined with 314MC (four roller) and 318MC (eight roller) micro cassette pump heads. A maximum of 10 channels is possible with the use of the 314MCX and 318MCX heads. Unauthorised access or unintentional changes can be prevented by activating the keyboard lock. After a drop in voltage, the pump restarts automatically. Two operational modes can be set (100 to 120 V/220 to 240 V). On the back, there is a plug-in control card for analogue signals of 4 to 20 mA or 0 to 10 V
Speed range: 3,0 to 400 min-1 in increments of 1 min-1
Can be controlled manually or with analogue signals of 4 to 20 mA/0 to 10 V
Microprocessor-controlled drive
Digital or TTL control for start/stop and rotation direction
MemoDose function for exact batch dosage

Model 323Dz/D universele doseerpomp met digitale toerentalregeling
Aandrijving 323Dz is uitgerust met pompkop 313D. Voor minder pulsatie en meer nauwkeurigheid kan de aandrijving worden uitgerust met pompkop 314D. Bij gebruik van slangen met een wanddikte van 2,4 mm zijn pompkoppen van het type 313D2 en 314D2 nodig (deze kunnen niet worden uitgebreid). Het maximum toerental voor pompkop 314D is 300 min. -1.
Model 323Dz/D staat voor een uniek doseersysteem dat nauwkeurigheid combineert met veelzijdigheid. Het is ontworpen voor zeer precieze dosering tot 2,0 ml. Met onderhoudsvrije, borstelloze motor voor stof- en vervuilingsvrije werking. Gegarandeerd eenvoudige bediening. Precisiedosering van ±1,0% dankzij microprocessorregeling. Aanvullende voordelen zijn de zachte aanloop bij het opstarten, wat het risico op spatten en schuimvorming beperkt en de antidruppelfunctie die nadruppelen na afloop van de dosering voorkomt.
Toerentalbereik: 2,0 to 400 tpm
Doseert 100 ml in drie seconden
Zeer nauwkeurig: ±1%
Menugestuurde kalibratieprocedure met herkalibratie halverwege de batch
Dosering met één druk op de knop, of met behulp van optionele hand-/voetschakelaar

Certificaten: IEC 335-1, EN60529 (IP 31) CE
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR