Recyclingoplossing voor baardnetten en haarnetten, Zero Waste Box™

Leverancier: TERRACYCLE
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5

CS43-M-NL CS43-L-NL CS43-S-NL
129-2565EA 144 EUR
129-2565 129-2562 129-2568
Recyclingoplossing voor baardnetten en haarnetten, Zero Waste Box™
Dozen Afvaldozen
Een Zero Waste Box™ is een complete en handige oplossing voor de inzameling, verzending en recycling van bepaalde soorten afval die momenteel niet gerecycled worden via lokale gemeentelijke voorzieningen of traditionele recyclingfaciliteiten.

  • Verminder de hoeveelheid afval die u naar de stortplaats of verbranding stuurt
  • Recycle het niet-recyclebare materiaal en verklein uw ecologische voetafdruk
  • Het verbeteren van de duurzaamheid van uw organisatie kan uw bedrijfsimago een boost geven en de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers vergroten

Gebruik deze Zero Waste Box™ om te recyclen: Baardnetten, haarnetten. Gelieve geen beschermende maskers, oordopjes, handschoenen, brillen, gasmaskers en veiligheidshelmen mee te nemen.

Zo werkt het:
• Bestellen - selecteer een Zero Waste Box™ op basis van wat u wilt recyclen.
• Inzamelen - vul uw doos met het toegelaten afval.
• Verzenden - Contacteer 020-5040500, ups.com/nl en maak gebruik van het vooruitbetaalde UPS verzendlabel op de achterkant van de doos en stuur de volle doos naar TerraCycle® voor recycling. Alle verzendingen zijn CO2-neutraal; dit betekent dat de CO2-uitstoot die tijdens het transport vrijkomt, gecompenseerd wordt.
• Opnieuw bestellen: blijf alles recyclen en bestel een nieuwe Zero Waste Box. Uw ingezamelde afval zal een tweede leven krijgen als gerecyclede materialen, waardoor de noodzaak om nieuwe materialen te winnen wordt verminderd en de hulpbronnen worden uitgeput.

Alles wat via het Zero Waste Box™-systeem wordt ingezameld, wordt gesorteerd en verwerkt tot grondstoffen die kunnen worden hergebruikt in plaats van naar de vuilstort te worden gestuurd.

Cardboard boxes are made from 84% recycled material. Box container and liner are 100% recyclable.

Opgelet: Stuur geen voorwerpen op die in contact zijn gekomen met stoffen die zijn geclassificeerd als gevaarlijk afval, bijvoorbeeld scherp, ontvlambaar, reactief, zuur, giftig, bijtend, ontvlambaar, giftig, besmettelijk of pathogeen, of materiaal dat is verontreinigd met bloed en dat een gevaar voor de gezondheid vormt. omgeving, of voor mensen.

Stuur geen medisch afval in. Hierbij valt te denken aan materiaal dat besmet is met bloed of lichaamsvloeistoffen en afval dat afkomstig is van gezondheidszorginstellingen, ziekenhuizen, thuiszorg, artsenpraktijken, tandartspraktijken, bloedbanken, dierenklinieken, etc.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR