Recyclingoplossing voor kantoorbenodigdheden, Zero Waste Box™

Leverancier: TERRACYCLE
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5

CS25-M-NL CS25-S-NL CS25-L-NL
129-2547EA 158 EUR
129-2547 129-2550 129-2544
Recyclingoplossing voor kantoorbenodigdheden, Zero Waste Box™
Dozen Afvaldozen
Een Zero Waste Box™ is een complete en handige oplossing voor de inzameling, verzending en recycling van bepaalde soorten afval die momenteel niet gerecycled worden via lokale gemeentelijke voorzieningen of traditionele recyclingfaciliteiten.

  • Verminder de hoeveelheid afval die u naar de stortplaats of verbranding stuurt
  • Recycle het niet-recyclebare materiaal en verklein uw ecologische voetafdruk
  • Het verbeteren van de duurzaamheid van uw organisatie kan uw bedrijfsimago een boost geven en de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers vergroten

Gebruik deze Zero Waste Box™ om te recyclen:
• Kleine plastic of metalen weggegooide kantoorbenodigdheden: pennen, potloden, puntenslijpers, nietmachines, perforators, clips en klemmen
• Andere kleine benodigdheden: wegwerp- en herbruikbare tapedispensers, lijmstiften, stempels, flessen correctievloeistof en andere correctiebenodigdheden
• Archief- en archiveringsbenodigdheden: kunststof dossierverdelers, kunststof mappen, dossierhoezen, visitekaartjeshouders, ordners

Zo werkt het:
• Bestellen - selecteer een Zero Waste Box™ op basis van wat u wilt recyclen.
• Inzamelen - vul uw doos met het toegelaten afval.
• Verzenden - Contacteer ups.com/nl, 020-5040500 of maak gebruik van het vooruitbetaalde UPS verzendlabel op de achterkant van de doos en stuur de volle doos naar TerraCycle® voor recycling. Alle verzendingen zijn CO2-neutraal; dit betekent dat de CO2-uitstoot die tijdens het transport vrijkomt, gecompenseerd wordt.
• Opnieuw bestellen: blijf alles recyclen en bestel een nieuwe Zero Waste Box.

Alles wat via het Zero Waste Box™-systeem wordt ingezameld, wordt gesorteerd en verwerkt tot grondstoffen die kunnen worden hergebruikt in plaats van naar de vuilstort te worden gestuurd.

Cardboard boxes are made from 84% recycled material. Box container and liner are 100% recyclable.

Opgelet: Niet insturen:
• Elektronisch afval (bijv. elektronische nietmachines, machines voor het maken van etiketten)
• Gelamineerde papieren beschermfolie van etiketten
• Gevaarlijk afval (scherp, ontvlambaar, reactief, bijtend, ontvlambaar, giftig, besmettelijk of pathogeen) dat een gevaar vormt voor het milieu of voor mensen
• Batterijen, drukbussen, gebroken glas en medisch afval
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR