Recyclingoplossing voor industriële veiligheid, Zero Waste Box™

Leverancier: TERRACYCLE
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5

CS199-L-NL CS199-M-NL CS199-S-NL
129-2535EA 232 EUR
129-2535 129-2538 129-2541
Recyclingoplossing voor industriële veiligheid, Zero Waste Box™
Dozen Afvaldozen
Een Zero Waste Box™ is een complete en handige oplossing voor de inzameling, verzending en recycling van bepaalde soorten afval die momenteel niet gerecycled worden via lokale gemeentelijke voorzieningen of traditionele recyclingfaciliteiten.

  • Verminder de hoeveelheid afval die u naar de stortplaats of verbranding stuurt
  • Recycle het niet-recyclebare materiaal en verklein uw ecologische voetafdruk
  • Het verbeteren van de duurzaamheid van uw organisatie kan uw bedrijfsimago een boost geven en de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers vergroten

Gebruik deze Zero Waste Box™ om te recyclen:
• Veiligheidsstootkappen
• Veiligheidshelmen
• Hoge zichtbaarheidsvesten
• Veiligheidsbril
• Robuuste handschoenen
• Gehoorbeschermers
• Waterdichte en vlamvertragende werkkleding
• Thermische werkkleding
• (C)overalls

Zo werkt het:
• Bestellen - selecteer een Zero Waste Box™ op basis van wat u wilt recyclen.
• Inzamelen - vul uw doos met het toegelaten afval.
• Verzenden - Contacteer ups.com/nl, 020-5040500 of maak gebruik van het vooruitbetaalde UPS verzendlabel op de achterkant van de doos en stuur de volle doos naar TerraCycle® voor recycling. Alle verzendingen zijn CO2-neutraal; dit betekent dat de CO2-uitstoot die tijdens het transport vrijkomt, gecompenseerd wordt.
• Opnieuw bestellen: blijf alles recyclen en bestel een nieuwe Zero Waste Box.

Alles wat via het Zero Waste Box™-systeem wordt ingezameld, wordt gesorteerd en verwerkt tot grondstoffen die kunnen worden hergebruikt in plaats van naar de vuilstort te worden gestuurd.

Cardboard boxes are made from 84% recycled material. Box container and liner are 100% recyclable.

Opgelet: Niet insturen:
• Schoenen
• Batterijen
• Gevaarlijk afval
• Gebroken glas
• Wegwerpmaskers
• Stoffen handschoenen
• Suède en leren handschoenen
• Spuitbussen en drukbussen
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR