Snijbestendige handschoenen, HyFlex® 72-285 / 72-286

Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5

72-285/7 72-285/10 72-285/6 72-285/8 72-285/9 72-286/10 72-286/6 72-286/7 72-286/8 72-286/9
112-0234EA 148 EUR
112-0234 112-0232 112-0233 112-0235 112-0236 112-0237 112-0238 112-0239 112-0240 112-0241
Snijbestendige handschoenen, HyFlex® 72-285 / 72-286
Handschoenen
Deze handschoenen zijn gebreid van een combinatie van polyester, spandex en Dyneema®-vezels.

  • Uitstekende snijbestendigheid
  • Machinewasbaar tot 90 °C
  • Duurzaam met verbeterde slijtagebestendigheid
  • Verbeterde warmte-isolatie voor meer comfort in koude werkomgevingen

Ze zijn geschikt voor toepassingen waarbij rechtstreeks contact met voedsel wordt gemaakt, bijvoorbeeld ontbenen, voorsnijden, visverwerking, bereiden van maaltijden en verwerking van fruit en groenten.

Colour: Light blue

EN 388, Cat. II
Food contact approved

Certificaten: 72-285: EN 388:2016 (1X4XB); Cat. II
72-286: EN 388:2016 (2X4XD); Cat. II
Goedgekeurd voor voedselcontact
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR