Het modulaire ontwerp biedt ruimte voor vele combinaties van peristaltische pompaandrijvingen met pompkoppen. In feite kan er zo voor vrijwel elke toepassing een oplossing worden gevonden. Op één enkele aandrijving kunnen maximaal zes pompkoppen van het type 313 of 314 (ook gemengd) worden aangesloten. Er kunnen maximaal 10 kanalen worden aangesloten bij gebruik van de vijfkanaalspompkoppen 314MC en 318MC (eventueel gemengd). Precisie-gelijkstroommotor, onderhoudsvrij, hoogwaardige aandrijving met exacte toerentalinstelling. Compatibel met SPS en andere systemen met digitale, analoge en seriële communicatieopties. Gebruiksvriendelijk, met helder en goed leesbaar display en membraantoetsenbord voor fijnregeling. Stabiele, chemisch bestendige behuizing met gladde, goed te reinigen oppervlakken. Modern, uiterst functioneel ontwerp.
Model 323E/D met manuele bediening en variabel toerental
De aandrijving 323E is uitgerust met de pompkop 313D. Als er minder pulsatie nodig is, kan de aandrijving ook worden voorzien van een rotor van het type 314D. De pompkoppen 313D2 en 314D2 worden gebruikt in combinatie met slangen met een wanddikte van 2,4 mm, om een hogere werkdruk te verkrijgen of om bijzonder viskeuze media te kunnen transporteren.
Toerentalbereik: 15–400 tpm in stappen van 5 tpm
Met pompkop 313D voor debieten tot 2000 ml/min
Toerentalverhouding 27:1
Maximaal zes kanalen (optionele installatie)
Aansluitspanning schakelbaar tussen 100-120 V en 220-240 V
Model 323S/RL met manuele bediening en variabel toerental
De aandrijving 323S is uitgerust met de eenkanaalspompkop 501RL. Dit ontwerp garandeert een hoger debiet, een lange levensduur van de slangen en zeer grote nauwkeurigheid. Voor minder pulsatie kan de aandrijving ook worden uitgerust met de pompkop van het type 314. De pompkoppen 313D2 en 314D2 worden gebruikt in combinatie met slangen met een wanddikte van 2,4 mm, om een hogere werkdruk te verkrijgen of om bijzonder viskeuze media te kunnen transporteren. Om met 5 kanalen kleinere hoeveelheden te kunnen transporteren, kunnen de aandrijvingen van het type 323S worden gecombineerd met pompkoppen 314MC (vier rollen) en 318MC (acht rollen) met microcassettes. Door uitbreiding met de pompkoppen 314MCX en 318MCX kunnen maximaal 10 kanalen worden aangesloten. Ongeautoriseerde toegang of onbedoelde wijzigingen kunnen worden voorkomen door het toetsenbord te vergrendelen. Na een stroomonderbreking start de pomp automatisch opnieuw. Er kunnen twee bedieningsmodi worden ingesteld (100-120 V/220-240 V).
Debiet tot 2200 ml/min
Toerentalbereik: 1,5-220 tpm in stappen van 1 tpm
Uitgerust met pompkop 501RL voor een hoger debiet
Microprocessorgestuurde aandrijving
MemoDose-functie voor exacte batchdosering
Model 323S/D with manual control and variable speed
The 323S drive is equipped with the single-channel 313D pump head. It can also be fitted with the 214 pump head if low pulsation is required. 313D2 or 314D2 pump heads are used for tubing with 2,4 mm wall thickness, in order to achieve higher operating pressures or for the transport of particularly viscous media. To transport smaller amounts with up to 10 channels, the 323U drives can be combined with 314MC (four roller) and 318MC (eight roller) micro cassette pump heads. A maximum of 10 channels is possible with the use of the 314MCX and 318MCX heads. Unauthorised access or unintentional changes can be prevented by activating the keyboard lock. After a drop in voltage, the pump restarts automatically. Two operational modes can be set (100 to 120 V/220 to 240 V).
Flow rates of up to 2000 ml/min per channel
Speed range: 3 to 400 rpm in increments of 1 min⁻¹
Equipped with 313D pump head, can be extended to six channels
Microprocessor-controlled drive
MemoDose function for exact batch dosage
Certificaten: EN60529, IP 31, CE C ETL US.