Peristaltische pompen, eenkanaals, serie 520

Leverancier: WATSON MARLOW
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5

050.7131.2LE 050.7141.2LE 050.7141.10E
224-0301EA 0 EUR
224-0301 224-0302 224-0013
Peristaltische pompen, eenkanaals, serie 520
Pompen Peristaltische pompen
Model 520U/R, 520S/R2 en 520U/R2
Peristaltische pompen met manuele of externe bediening voor een debiet tussen 4 µl en 3,5 L/min. Voor slangen met een binnendiameter van 0,5 tot 9,6 mm. De krachtige, borstelloze gelijkstroommotor zorgt voor een hoge doseernauwkeurigheid. Alle modellen hebben een regelbereik van 2200:1. Er kan een breed scala aan pompkoppen (maximaal 48 kanalen) worden gebruikt.

Model 520S/R2
Configuratie zoals beschreven voor model 520S/R, maar voorzien van pompkop 520R2. Deze pompkop maakt gebruik van slangen met een binnendiameter tot 9,6 mm en een wanddikte van 2,4 mm. Hiermee is een debiet tot wel 3,5 L/min bereikbaar.
Handmatige bediening
Variabel toerental
Debiet 0,004 tot 3500 ml/min
Maximaal toerental 220 t/min
Regelbereik 2200:1

Model 520U/R
Met externe / analoge of manuele aansturing met variabel toerental. Aanvullende optie voor analoge aansturing, toerentalregeling via een signaal van 0-10 V of 4-20 mA. Start/stop, draairichting via potentiaalvrije contacten. Voorzien van pompkop 520R, ontworpen voor slangen met wanddikte 1,6 mm. De pompkop levert een groot debiet en is voorzien van veerbelaste rollen voor zeer nauwkeurige en voorzichtige overdracht van uiterst kwetsbare vloeistoffen.

Model 520U/R2
Configuratie zoals beschreven voor model 520U/R, maar voorzien van pompkop 520R2. Deze pompkop maakt gebruik van slangen met een binnendiameter tot 9,6 mm en een wanddikte van 2,4 mm. Hiermee is een debiet tot wel 3,5 l/min bereikbaar.
Debiet van 4 µl tot 2,4/3,5 L/min.
Handmatige bediening met debietkalibratie en MemoDose-functie voor precieze enkelvoudige dosering
Analoge ingang 0-10 V/4-20 mA, configuratie en kalibratie via software, analoge uitgang (0-10 V) of uitgangsignaal voor toerental (0-1258 Hz)
Ingangen: start/stop, draairichting, lekdetectie, omschakeling extern/manueel, voetschakelaar voor externe bediening van de MemoDose-functie - alle geschikt voor TTL (5 V) of industriële logica (24 V)
Uitgangen: vier statusuitgangen, TTL (5 V) of industriële logica (24 V), gebruikersinstellingen voor start/stop, draairichting, status auto:manual en selectie van alarmmeldingen

Configuratie zoals beschreven voor model 520S/R, maar voorzien van pompkop 520R2. Deze pompkop maakt gebruik van slangen met een binnendiameter tot 9,6 mm en een wanddikte van 2,4 mm. Hiermee is een debiet tot wel 3,5 l/min bereikbaar.

Certificaten: EN60529, IP 31, CE C ETL US
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR