Peristaltische pompaandrijvingen, zonder pompkoppen

Leverancier: WATSON MARLOW
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5

036.3124.00E 036.3144.00E 036.3154.00E
224-0728EA 0 EUR
224-0728 224-0729 224-0730
Peristaltische pompaandrijvingen, zonder pompkoppen
Pompen Pump Drives Peristaltic Pump Drives
Modellen 323E, 323U en 323Du
Het modulaire ontwerp biedt ruimte voor vele combinaties van peristaltische pompaandrijvingen met pompkoppen. In feite kan er zo voor vrijwel elke toepassing een oplossing worden gevonden. Op één enkele aandrijving kunnen maximaal zes pompkoppen van het type 313 of 314 (ook gemengd) worden aangesloten. Er kunnen maximaal 10 kanalen worden aangesloten bij gebruik van de vijfkanaalspompkoppen 314MC en 318MC (eventueel gemengd). Precisiegelijkstroommotor, onderhoudsvrij, hoogwaardige aandrijving met exacte toerentalinstelling. Compatibel met PLC- en andere systemen met digitale, analoge en seriële communicatieopties. Gebruiksvriendelijk, met helder en goed leesbaar display en membraantoetsenbord voor fijnregeling. Stabiele, chemisch bestendige behuizing met gladde, goed te reinigen oppervlakken. Modern, uiterst functioneel ontwerp.

Modellen 323E met manuele bediening en variabele snelheid
De aandrijving 323E kan gebruikt worden met de pompkop 313D. Als er minder pulsatie nodig is, kan de aandrijving ook worden voorzien van een rotor van het type 314D. De pompkoppen 313D2 en 314D2 worden gebruikt in combinatie met slangen met een wanddikte van 2,4 mm, om een hogere werkdruk te verkrijgen of om bijzonder viskeuze media te kunnen transporteren.
Toerentalbereik: 15-400 min⁻¹ in stappen van 5 min⁻¹
Met pompkop 313D voor debieten tot 2000 ml/min
Toerentalverhouding 27:1
Maximaal zes kanalen (optionele installatie)
Aansluitspanning schakelbaar tussen 100 tot 120 V en 220 tot 240 V

Models 323U/D with analogue and manual control and variable speed
The 323U drive is equipped with the single-channel 313D pump head. This is designed for large flow rates, long tubing life and increased accuracy. It can also be fitted with the 314 pump head if low pulsation is required. 313D2 or 314D2 pump heads are used for tubing with 2,4 mm wall thickness, in order to achieve higher operating pressures or for the transport of particularly viscous media. To transport smaller amounts with up to 10 channels, the 323U drives can be combined with 314MC (four roller) and 318MC (eight roller) micro cassette pump heads. A maximum of 10 channels is possible with the use of the 314MCX and 318MCX heads. Unauthorised access or unintentional changes can be prevented by activating the keyboard lock. After a drop in voltage, the pump restarts automatically. Two operational modes can be set (100 to 120 V/220 to 240 V). On the back, there is a plug-in control card for analogue signals of 4 to 20 mA or 0 to 10 V.
Speed range: 3 to 400 min⁻¹ in increments of 1 min⁻¹
Can be controlled manually or with analogue signals of 4 to 20 mA/0 to 10 V
Microprocessor-controlled drive
Digital or TTL control for start/stop and rotation direction
MemoDose function for exact batch dosage

Models 323Du/D with digital, analogue and manual control and variable speed
The 323DU drive is equipped with the single-channel 313D pump head. It can also be fitted with the 214 pump head if low pulsation is required. 313D2 or 314D2 pump heads are used for tubing with 2,4 mm wall thickness, in order to achieve higher operating pressures or for the transport of particularly viscous media. To transport smaller amounts with up to 10 channels, the 323U drives can be combined with 314MC (four roller) and 318MC (eight roller) micro cassette pump heads. A maximum of 10 channels is possible with the use of the 314MCX and 318MCX heads. Unauthorised access or unintentional changes can be prevented by activating the keyboard lock. After a drop in voltage, the pump restarts automatically. Two operational modes can be set (100 to 120 V/220 to 240 V). On the back, there is a plug-in control card for analogue signals of 420 mA or 0 to 10 V.
Speed range: 3,0 to 400 min⁻¹ in increments of 1 min⁻¹
Can be controlled manually or with analogue signals of 4 to 20 mA/0 to 10 V
Microprocessor-controlled drive
Digital or TTL control for start/stop and rotation direction
MemoDose function for exact batch dosage

Certificaten: EN 60529 (IP 31) CE
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR