Meerkanaals cassetteslangenpompen

Leverancier: WATSON MARLOW
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5

020.3704.00E 020.3708.00E 020.3716.00E 020.5704.00E 020.5708.00E 020.5716.00E 020.3712.00E
224-0780EA 0 EUR
224-0780 224-0043 224-0781 224-0782 224-0783 224-0784 224-0044
Meerkanaals cassetteslangenpompen
Pompen Peristaltische pompen
205S/CA-modellen met handmatige bediening en 205U/CA-modellen met automatische/handmatige bediening:
Deze pompen zijn geschikt voor een zeer nauwkeurig pulsvrij debiet. Het debiet van elk kanaal wordt geregeld met behulp van een onafhankelijke stelschroef. De besturing is naar behoefte handmatig of automatisch. De 205CA-pompkop met zijn speciale patronen en hun veerstator is in de fabriek ingesteld voor standaardtoepassingen. De vergrendelbare occlusie-aanpassing maakt het mogelijk om parameters naar wens te wijzigen en te optimaliseren. Deze instellingen blijven behouden na leidingwisselingen.

Modellenserie 205S/CA met manuele aansturing:
Debieten van 0,6 ml tot 22 ml/min
Tiptoetsenbord met regeling voor in-/uitschakelen, toerental, draairichting, tijdelijk max toerental en standby
Debietregeling met behulp van 20 verschillende slangdoorlaten en variabel toerental van de aandrijving van 0,5 tot 90 omw./min
Afstelling van de doorstroomsnelheid door vergrendelbare fijnregeling (30-slags)
4,8,12 en 16 kanalen, uit te breiden tot 32 kanalen
Acht dubbel gelagerde en roestvrijstalen planetair aangedreven rollers, waarborgen een vrijwel pulsvrije pompwerking

Modellenserie 205U/CA met automatische/handmatige aansturing:
Debieten van 0,6 ml tot 22 ml/min, nauwkeurigheid 0,5%
Snelheidsregeling via een programmeerbaar analoog signaal van maximaal 30 V of 32 mA en daardoor hogere of geringere debieten bij een stijgend processignaal. 0,5 V uitgangssignaal voor toerentalweergave
Start/stop en stromingsrichting op afstand in te stellen met laagspannings- of TTL-signalen
Debietregeling met behulp van 20 verschillende slangdoorlaten en variabel toerental van de aandrijving van 0,5 tot 90 omw./min
Afstelling van de doorstroomsnelheid door vergrendelbare fijnregeling (30-slags)
4,8,12 en 16 kanalen, uit te breiden tot 32 kanalen
Acht dubbel gelagerde en roestvrijstalen planetair aangedreven rollers, waarborgen een vrijwel pulsvrije pompwerking
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR