Chirurgische handschoenen, polyisopreen, steriel, Vasco® OP free

Leverancier: B. Braun
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5

9208313 9208330 9208356
BRAU9208313EA 592 EUR
BRAU9208313 BRAU9208330 BRAU9208356
Chirurgische handschoenen, polyisopreen, steriel, Vasco® OP free
Handschoenen
Deze anatomisch gevormde handschoenen zijn ontworpen om te voldoen aan de hoogste eisen in operatiekamers en bij aseptische werkprocedures. De speciale wasprocedures en een netachtige structuur als voering zorgen ervoor dat de handschoen eenvoudig (dubbel) aangetrokken kan worden. Het ergonomisch ontwerp garandeert een perfecte pasvorm en een hoog comfort, handvermoeidheid wordt voorkomen.

  • Poedervrij, microgestructureerde afwerking
  • Latexvrije polymeer coating aan de binnenzijde om de handschoen eenvoudig aan te trekken
  • De conische manchet met rolrand zorgt voor een nauwe aansluiting op de operatiejas en zit goed aan de pols
  • Uitstekende grip op droge en natte voorwerpen en natte voorwerpen en goedgekeurd door chirurgen
  • Voelt aan als een tweede huid, de vingergevoeligheid blijft behouden bij het dragen van twee handschoenen over elkaar
  • Sensibiliserende stoffen worden tot een minimum beperkt door gesofisticeerde oppervlaktebehandeling, dit resulteert in een uitstekende huidverdraagzaamheid

Length: 270 - 285 mm

Thickness (single wall): 0,26 mm (finger), 0,19 mm (palm), 0,175 mm (cuff)

Colour: Beige

EN 455 (1-4), EN 374-3; AQL 1,0

Certificaten: EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPTMS), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Cat. III; AQL 0,65

Verpakking: Één paar met omgevouwen manchetten verpakt in een steriele peel-open verpakking. 40 paar per doos.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR